TP8 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM 81667838 TP8 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM 81667838 TP8 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM 81667838

電話録音用テレホンピックアップ TP8

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81667838 品番TP8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。
ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。
電話での取材に便利です。

付属品イヤーピース(S/M/L)×各1 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数(Hz)特性50〜16000 外形寸法(mm)約Φ11.3×19 電源プラグインパワー方式(1.5V〜10V) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約8 感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) 接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ 指向性全指向性
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
※対応製品は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ICレコーダーでの録音に活用!
金融・保険業

ICレコーダーに繋ぎ録音できるイヤホンを探していました。
製品が旧式すぎて、どこを探しても見つからなく…電機店などに問い合わせても不確かな回答しかなく、購入に困っていました。
たまたま私用で使用していたイヤホンで録音することができ、同じものを探していたところ、後継機にあたるOM SYSTEMの電話録音用テレホンピックアップTP8の取扱いがMonotaROにあることが分かり・・・本当に助かりました!
実際購入して使用したら、録音もでき大満足です!見つかったこと購入できたこと・・大満足です!!

2025-09-11
用途:
主に、顧客からの電話での受注漏れが無い様に
有限会社佐藤文具商会 様 (卸売・小売業)

コンパクトで耳にもジャストフィットで、長時間使用でも耳が痛くならないのが有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする