曜日別特売
GSH-10W 2.7kΩ J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668206

 

GSH-10W 2.7kΩ J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668206
GSH-10W 2.7kΩ J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668206
GSH-10W 2.7kΩ J 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業 81668206

電力用 メタルクラッド抵抗 10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個抵抗(kΩ)2.7注文コード81668206品番GSH-10W 2.7kΩ J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差

用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする