JIS規格安全標識板(アルミ板)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容関係者以外 / 立入禁止 DO NOT ENTER / AUTHORIZED PERSONNEL ONLY 注文コード81668784 品番J2502-AM
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は文字内容6種類から選べます 他の種類を見る
用途各種禁止、注意事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4 材質アルミ板 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×315 文字内容関係者以外 / 立入禁止 DO NOT ENTER / AUTHORIZED PERSONNEL ONLY 質量(g)約220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする