※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
富士山ギフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
81669694
品番
FJS-GBM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
ワイヤータイ付
材質
紙
色
ブルー・レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×90×240(150)
厚さ(g/m
2
)
300