※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 包装紙・防錆紙
HEADS(ヘッズ)の 小包用紙
無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
81669764
品番
MKR-TBP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付
色
クラフト
タイプ
マチなし
寸法(幅W×高さH)(mm)
240(220)×275+50(テープ部)
素材
紙
厚さ(g/m
2
)
90