※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
和風2段ギフトトレイ【FSC認証】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
81669859
品番
WA-GT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
底板・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付、FSC認証紙使用
材質
ダンボール
厚さ(mm)
0.9
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×100×170(50)