※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
着物柄ギフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
色
ブルー
注文コード
81669886
品番
KMG-GS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゴムタッグ付
材質
紙
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×150×50
厚さ(g/m
2
)
400