※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
和風ペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
81669920
品番
WA-M1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
紙
形状
横底マチ
色
つばき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158(115)×50×140
厚さ(g/m
2
)
190