※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
和風不織布巾着バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
81669929
品番
WFK-BM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
底板付
材質
不織布
形状
底マチ
色
紫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×200
厚さ(g/m
2
)
(外側)20(内側)75