曜日別特売
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060

※イメージ

MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060
MGP-TB2 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ) 81670060

無地リサイクル宅配バッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)385×485+50(テープ部)
グレイッシュピンク
内容量1パック(50枚)注文コード81670060品番MGP-TB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付厚さ(mm)0.06グレイッシュピンクタイプマチなし寸法(幅W×高さH)(mm)385×485+50(テープ部)素材ポリエチレン(ソフト複合)
注意
※リサイクル原料を使用している為、生地に固まりや色ムラがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81670157
2025-10-04
用途: 通販配送
REIN&SON卸売・小売業

安価でクオリティがよく満足しております。
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする