※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 包装紙・防錆紙
HEADS(ヘッズ)の 小包用紙
無地リサイクル宅配バッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
81670069
品番
MGP-TB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付
厚さ(mm)
0.06
色
グレイッシュピンク
タイプ
マチなし
寸法(幅W×高さH)(mm)
325×435+50(テープ部)
素材
ポリエチレン(ソフト複合)
注意
※リサイクル原料を使用している為、生地に固まりや色ムラがある場合がございます。