※イメージ

無地リサイクル宅配バッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 81670087 品番 MWG-TB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付 厚さ(mm)0.06 ウォームグレー タイプマチなし 寸法(幅W×高さH)(mm)460×510+50(テープ部) 素材ポリエチレン(ソフト複合)
注意
※リサイクル原料を使用している為、生地に固まりや色ムラがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81670157
2025-10-04
用途:
通販配送
REIN&SON 様 (卸売・小売業)

安価でクオリティがよく満足しております。
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする