※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 食品用袋・包材
HEADS(ヘッズ)の パン・菓子用袋
無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
タイプ
マチなし
注文コード
81670166
品番
OB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
厚さ(mm)
0.055
色
半透明
タイプ
マチなし
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×105
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。