※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の かぶせ箱
着物柄貼箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
81670270
品番
KMG-HBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
身ふた分離型
材質
紙
厚さ(mm)
2
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)140×140×140、(内寸)132×132×136
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。