オニシのナシゴレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80g×20個) 注文コード81670324 品番-
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,286
販売価格(税別)
8,598

インドネシアやマレーシアの伝統的な辛味の効いたチャーハンです。

用途従来のお湯または水での調理に加えて、電子レンジでの調理の2通りの作り方が可能になりました。 セット内容スプーン付 質量(kg)2.3 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(乾燥人参、味付玉ねぎ、味付えび)、調味粉末(粉末醤油、食塩、赤唐辛子パウダー、砂糖、ガーリックパウダー、昆布だし)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、(一部にえび・小麦・大豆を含む) 入数20食 栄養成分熱量294kcal、たんぱく質5.4g、脂質1.8g、炭水化物63.9g、食塩相当量2.0g
注意
※本製品は、乳成分、さけを含む製品と同じ包装室で包装しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする