備蓄deボローニャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個×24缶) 注文コード 81670367 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

京都祇園生まれのデニッシュで有名なボローニャが作る5年保存が可能な備蓄deボローニャ。おいしさにとことんこだわったブリオッシュパンの缶詰

用途「プレーン」「ライ麦オレンジ」「メープル」の3つの味を展開!缶切り・調理不要で2個入りで分けやすい。マフィンカップに入ったパンが下向きに2つ入っています。パンに直接手が触れないので衛生的。 メープル 容量2個入り 賞味期限5年 原材料小麦粉(国内製造)、卵、メープルシロップ糖加工品(ぶどう糖、澱粉、メープルシロップ)、マーガリン、フラワーペースト(ぶどう糖加糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、砂糖、ファットスプレッド、加工油脂、メープルシュガー、脱脂粉乳、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、加工澱粉、香料、増粘多糖類、ソルビット、着色料(カラメル、抽出カロチン)、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素 アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆 入数24缶 栄養成分エネルギー382kcal、たんぱく質8.7g、脂質16.3g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.9g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする