用途「プレーン」「ライ麦オレンジ」「メープル」の3つの味を展開!缶切り・調理不要で2個入りで分けやすい。マフィンカップに入ったパンが下向きに2つ入っています。パンに直接手が触れないので衛生的。
色メープル
容量2個入り
賞味期限5年
原材料小麦粉(国内製造)、卵、メープルシロップ糖加工品(ぶどう糖、澱粉、メープルシロップ)、マーガリン、フラワーペースト(ぶどう糖加糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、砂糖、ファットスプレッド、加工油脂、メープルシュガー、脱脂粉乳、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、加工澱粉、香料、増粘多糖類、ソルビット、着色料(カラメル、抽出カロチン)、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素
アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆
栄養成分エネルギー382kcal、たんぱく質8.7g、脂質16.3g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.9g