クルーズ
クルーズの 看板・POP・掲示用品
クルーズの ポップスタンド
クルーズの カードスタンド
木製サインホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81673894
品番
EQW-4111
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
環境に配慮した、プラスチック不使用の木製サインホルダーです。
用途
台座から取り外せば、クリップボードとしてもお使いいただけます。
材質
木製・ネオジウム磁石
色
ウォールナット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×323
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)210×297
注意
※木製の為、若干サイズ・色に若干誤差がある場合がございます