エコノミー台はかり C5000シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81673964 品番I-C52M15RJP
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

その他特定計量器なし 材質【計量台】ステンレススチール 寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329 質量(kg)4.1 ひょう量(kg)15 電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備 最小表示(kg)0.005 通信方式USB(標準装備) 単位グラム/キログラム ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 周囲環境温度:-10℃〜40℃、湿度:85%(※結露なきこと) バッテリー寿命電池使用で100時間
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする