振動レベル計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81674025 品番VM-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410,000

計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。

付属品3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ) 寸法(mm)173.2×44×150.5 質量(g)約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む) 範囲【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB〜126dB/振動レベルの水平方向:30dB〜122dB/振動加速度レベル:30dB〜129dB 測定機能1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド 測定周波数範囲振動レベル:1Hz〜80Hz、振動加速度レベル:1Hz〜80Hz データ記録件数【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存 IP等級【本体】IP54【センサ部】IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする