ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 3段
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
81674059
品番
2507-451
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質
スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
直径(Φmm)
線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
902
/
税込
¥
992
北海道地方
数量1につき
¥
1,476
/
税込
¥
1,624
沖縄地方
数量1につき
¥
2,296
/
税込
¥
2,526
離島
数量1につき
¥
2,296
/
税込
¥
2,526