陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 3段

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード81674068 品番2507-452
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。

用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8 材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング 質量(kg)8.5 ブラック 直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥902 / 税込 ¥992
北海道地方数量1につき ¥1,476 / 税込 ¥1,624
沖縄地方数量1につき ¥2,296 / 税込 ¥2,526
離島数量1につき ¥2,296 / 税込 ¥2,526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする