ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2025年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81674217 品番 RW0B45
参考基準価格(税別)¥226,363 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。

用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700〜900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 ソフトライトグレー 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 適合規格BAA適合 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128〜 サドルの高さ(mm)670〜805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※【三輪車の取扱いについて】三輪車は構造、機能が一般の自転車と異なります。はじめて三輪車に乗られる場合は、次の点にご注意ください。
※1. 公道で使用される前に、必ず安全で平らな場所で十分練習してください。
※2. 傾斜のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので十分注意してください。
※3. 走行中の急旋回(小回り)は倒れやすくなりますのでしないでください。
※4. 下り坂やカーブでは安全のためにブレーキ操作を早めに行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
クラス27キャリヤ装着不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする