※単品画像

片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81677997 品番DP-KE22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.9 ホワイト 消費電力(W)650 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255 温度ヒューズ133℃ 最大容量(L)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
飲食
その他業種

2024年8月21日に購入した2.2L電気ポットを手入れした際に本体裏側の継ぎ目中央部に約5ミリほどの錆を発見しました。今後拡大することがあるのか心配しています。ご検討のほどよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする