曜日別特売
TSOP75236TT Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 81678137

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81678137品番TSOP75236TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

キャリアー周波数 = 36kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = ±50 °
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 4
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm
高さ = 3.2mm
長さ = 6.8mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm
IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする