VS-150U120D Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 150A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-205AA シリコンジャンクション 1.47V VISHAY 81678180

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 150A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-205AA シリコンジャンクション 1.47V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81678180品番VS-150U120D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-205AA
最大連続 順方向電流 = 150A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.47V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 3.1kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする