RH0251R500FE02 Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02 VISHAY 81678225

Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81678225品番RH0251R500FE02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抵抗 = 1.5Ω
定格電力 = 25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RH
温度係数 = ±50ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %

抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする