Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81678654 品番VCNL3020-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

センサータイプ = 近接センサー
センシング距離 = 200mm
スイッチングモード = デジタル
出力タイプ = デジタル、オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 10
最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)
寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm
高さ = 0.83mm
長さ = 4.9mm
幅 = 2.4mm
VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする