Vishay 巻線 抵抗器 3W 1.5kΩ ±5%, AC03000001501JAC00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81678819 品番AC03000001501JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

抵抗 = 1.5kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC03
温度係数 = +100 → +180ppm/℃
AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適

抵抗値1.5kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする