Vishay 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, AC01000001000JA100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81679020 品番AC01000001000JA100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

抵抗 = 100Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC01
温度係数 = +100 → +180ppm/℃
AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適

抵抗値100Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする