Vishay 巻線 抵抗器 8W 15kΩ ±5%, RWM06341502JS09E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81679370 品番RWM06341502JS09E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

抵抗 = 15kΩ
定格電力 = 8W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 6x34
パッケージ/ケース = 0634
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -55℃
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性

抵抗値15kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする