Vishay 巻線 抵抗器 11W 47Ω ±5%, RWM084547R0JB25E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード81679406 品番RWM084547R0JB25E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

抵抗 = 47Ω
定格電力 = 11W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 8x45
パッケージ/ケース = 0845
温度係数 = +75ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性

抵抗値47Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする