Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81680009 品番VCNL4040M3OE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

センサータイプ = 近接センサー
センシング距離 = 200mm
スイッチングモード = デジタル
出力タイプ = デジタル、オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大供給電流 = 200 mA (IREDパルス)
寸法 = 4 x 2 x 1.1mm
高さ = 1.1mm
長さ = 4mm
幅 = 2mm
VCNL4040、近接 / 周辺光センサ、Vishay Semiconductors. VCNL4040は、完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット 強力な背景光除去(太陽光など) 割り込み機能の出力を設定可能 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする