ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:40mm, 45 x 45mm PRF40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680675 品番PRF40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 40mm
寸法 = 45 x 45mm
厚さ = 4mm
フレーム材料 = スチール
フィルター材料 = スチール
長さ = 45mm
幅 = 45mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする