ebm-papst ファンガード 119 x 119mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680840 品番92164-2-2929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ファンサイズ = 119 x 119mm
外形寸法 = 119 x 119mm
材料 = プラスチック
ネジ穴の間隔 = 105mm
外高 = 119mm
外部幅 = 119mm
ebm-papstプッシュオンファンガード. 角型軸流ファン用のつや消し黒の一体型プッシュオンプラスチックガード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする