最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 230 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = タブ シリーズ = 920-CON0085 長さ = 85mm 奥行き = 54mm 高さ = 40.3mm 寸法 = 85 x 54 x 40.3mm 動作温度 Max = +40℃ 高調波フィルタ、3 A. 高調波歪みは、電子機器の使用の増加に従ってさらに一般的な問題になっています。ACからDCに変換するすべての電子機器は、主電源を一定範囲で歪ませます。パッシブ力率補正は負荷に応じて0.8まで修正できます。. パッシブ力率補正フィルタ 230 V 50 / 60 Hz 3 A