ebm-papst ファンガード 127 x 127mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680858 品番LZ30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ファンサイズ = 119 x 119mm
外形寸法 = 127 x 127mm
材料 = プラスチック
ネジ穴の間隔 = 104.8mm
カラー = 黒
外高 = 127mm
外部幅 = 127mm
シリーズ = LZ30P
ebm-papstプラスチックフィンガガード. ebm-papst AC及びDCファンと併用するために専用に設計されたフィンガガード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする