ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680885 品番PMFA160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 172 x 150mm
寸法 = 226 x 190mm
厚さ = 19.5mm
フレーム材料 = スチール
フレーム仕上げ = マットブラック
フィルター材料 = PC, 合成繊維
長さ = 226mm
幅 = 190mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする