ebm-papst ファンガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680937 品番LZ25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ファンサイズ = 135mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 122mm
外部幅 = 132mm
シリーズ = LZ25
ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする