ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 86.5 x 86.5mm PMFA80T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680946 品番PMFA80T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 80mm
寸法 = 86.5 x 86.5mm
厚さ = 11mm
フレーム材料 = プラスチック
フィルター材料 = PET
長さ = 86.5mm
幅 = 86.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする