ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:140 mm, 146 mm, 160 mm 95778-1-5171

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680989 品番95778-1-5171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター
ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm
厚さ = 74mm
フレーム材料 = スチール
フレーム仕上げ = プラスチック
フィルター材料 = フィレドン
幅 = 185mm
シングルインレット遠心ブロワー用フィルタ. フィルタアセンブリ ; 581307 581307 、 ; 581313 581313 、及び ; 2183012 2183012 には亜鉛めっきスチールケージが付属し、フィンガガードとして使用可能 交換用フィルタ ; 581329 581329 及び ; 581335 581335 は別売り

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする