ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:108 mm, 120 mm 95777-1-5171

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81681068 品番95777-1-5171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター
ファンサイズ = 108 mm, 120 mm
厚さ = 66mm
フレーム材料 = スチール
フレーム仕上げ = プラスチック
フィルター材料 = フィレドン
幅 = 142mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする