ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 162 x 136mm PMFA120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81681104 品番PMFA120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 119mm
寸法 = 162 x 136mm
厚さ = 18.5mm
フレーム材料 = スチール
フレーム仕上げ = マットブラック
フィルター材料 = PC, 合成繊維
長さ = 162mm
幅 = 136mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする