onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81681865 品番NUD4700SNT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = POWERMITE
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1.56W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.18mm
LEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする