イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81690089 品番2171-2110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚

用途アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)20 ブラック 品番2245-31021、31022、31023、31121、31122、31123、43000、43002、43012/2365-199、203、200、204/2171-1610、1615 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40.8×150 折りたたみ寸法(cm)幅94×奥行7×高さ151.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥677 / 税込 ¥745
北海道地方数量1につき ¥1,107 / 税込 ¥1,218
沖縄地方数量1につき ¥1,722 / 税込 ¥1,894
離島数量1につき ¥1,722 / 税込 ¥1,894

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする