ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81690098
品番
2171-2120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚
用途
アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
20
色
ホワイト
品番
2245-31027、31028、31023、31127、31128、31123、43006、43008、430106/2365-201、205、202、206/2171-1610、1615
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94×40.8×150
折りたたみ寸法(cm)
幅94×奥行7×高さ151.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
/
税込
¥
908
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310