掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81690247 品番 6758-1684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポスター掲示に最適なA型看板。
背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。
完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。

種別B2 ブラック 材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×57.2×94.5 寸法(幅W×高さH)(cm)画面寸法:49.6×70
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥587 / 税込 ¥646
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642
離島数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする