ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81690299
品番
2245-21031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
フレーム部:7.2
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×82.6
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,399
/
税込
¥
1,539
北海道地方
数量1につき
¥
2,288
/
税込
¥
2,517
沖縄地方
数量1につき
¥
3,559
/
税込
¥
3,915
離島
数量1につき
¥
3,559
/
税込
¥
3,915