陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81690317 品番 2245-22518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w 材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ 質量(kg)フレーム部:3.8 耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)108×45×57.6
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥902 / 税込 ¥992
北海道地方数量1につき ¥1,476 / 税込 ¥1,624
沖縄地方数量1につき ¥2,296 / 税込 ¥2,526
離島数量1につき ¥2,296 / 税込 ¥2,526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする