ディスプレイ台・ボックス用オプション 簡易組立傾斜台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81690378 品番 7224-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

傾斜台にボックスを置いて傾斜陳列することできます。傾斜台は組み立て簡単!
傾斜陳列と平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。
ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

用途別売ボックス(メーカー品番:2030-300、110、112、111、113)に対応しています。 種別2箱用 材質木製 ラーチ合板材 無塗装 耐荷重(kg)10 板厚(mm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:35×60×26.8
注意
※使用例の食品などは販売していません。 ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする